SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - Kont. 9A/AC3 kela 24VDC 2,4W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - Kont. 9A/AC3 kela 24VDC 2,4W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 25 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 2.2 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 18 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

37 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110448559

Sähkönumero

3781644

Toimittajan tuotenumero

LC1D09BLTQ

Tukkuerä

18

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

25 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

2.2 kW

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

6 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

77 mm

Syvyys:

95 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D kontaktori 9A/AC3 kela 24VDC 2,4W

TeSys D kontaktori
  • Moottorin ohjaukseen
  • Kolmenapainen
  • Ruuviliitäntä
  • Ohjausjännitteen tyyppi: DC