SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LA9G3613

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitostekniikka
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481916457
Sähkönumero
3782040
Toimittajan tuotenumero
LA9G3613
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitostekniikka
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Levityspalat 3P TeSys G400-500 50mm väli
TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.
TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


