SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1D093E7 9A 3s 1s+1a 48V AC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...48 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...100 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...110 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115...115 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...120 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot127...127 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...200 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot208...208 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220...220 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240...240 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250...250 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot277...277 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...32 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380...380 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...400 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot415...415 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42...42 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot440...440 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot480...480 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500...500 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600...600 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot690...690 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...48 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...100 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...110 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115...115 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...120 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot127...127 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...200 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot208...208 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220...220 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240...240 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250...250 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot277...277 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...32 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380...380 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...400 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot415...415 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42...42 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot440...440 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot480...480 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500...500 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600...600 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot690...690 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...48 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 2.2 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110802238

Sähkönumero

3782328

Toimittajan tuotenumero

LC1D093E7

Tukkuerä

15

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...48 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

2.2 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...48 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

6 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

86 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys Deca kontaktori 9A/4kW/400V AC/AC-3, 20A/AC-1, 3s(NO)pääkosketinta 1s(NO)+1a(NC) apukosketinta 48V AC kela jousiliittimet

TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakkaTehokkuutta kuorman ohjaukseen Modernin ulkoa sun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uud ella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Mo nipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudetLoistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjauk

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan