SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1D115BD 115A 3s 1s+1a 24V DC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 55 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 200 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 18.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

92 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110376463

Sähkönumero

3782317

Toimittajan tuotenumero

LC1D115BD

Tukkuerä

27

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

55 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

200 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

18.5 kW

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

115 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

38 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Leveys:

120 mm

Korkeus:

158 mm

Syvyys:

136 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys Deca kontaktori 115A/55kW/400V AC/AC-3, 200A/AC-1, 3s(NO)pääkosketinta 1s(NO)+1a(NC) apukosketinta 24V DC kela

TeSys D kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakka. Ohjausjänniteet: AC, DC ja pienitehontarpe inen DC. Liitännnät: tunneliliittimet/ruuvikiinnitys, EverLink-liittimet, jousivoimaliittimet, kisko-/kaapelikenkä liityntä tai Faston-liittimet. Kokoluokassa 40A...65A laitteet on varustettu innovatiivisilla EverLink liittimellä, joka takaa mahdoll isimman turvallisen ja kestävän kaapeliliitännän ilman jälkikiristystarpeita. TeSys D kontaktoreissa on aina kaksi sisäänrake nnettua apukosketinta vakiona: 1 sulkeutuva tai 1 avautuva, joista avautuva kosketin täyttää peilikosketintoiminnon.