SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1D128BD

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 25 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Laajennettava - ei

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

45 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110334111

Sähkönumero

3782487

Toimittajan tuotenumero

LC1D128BD

Tukkuerä

16

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

25 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Leveys:

45 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

99 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D kontaktori 2S+2Av 12A AC3 24VDC

TeSys Deca kontaktori, 4-napainen (2NO+2NC pääkoskettimet), AC-1 kuormille 25A/690V asti. 24V DC kela, 1s+1a sisäänrakennetut apukoskettimet (NC-peilisertifioitu), liitäntä ruuviliittimillä. Enimmäiskäyttöaste 3600 sykliä/tunti ja ja ympäristöissä, joiden lämpötila on enintään 60 °, takaa korkean luotettavuuden ja kestävyyden vaativiin sovelluksiin. Kompaktikoko (leveys 45 mm), DIN-kiskoon kiinnitys tai ruuvikiinnitys. Monien standardien sertifioitu (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium -yhteensopiva (RoHS/REACh).