SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1D128FD

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 25 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...110 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Laajennettava - ei

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

45 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110404418

Sähkönumero

3782489

Toimittajan tuotenumero

LC1D128FD

Tukkuerä

15

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

25 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...110 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Leveys:

45 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

99 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D kontaktori 2S+2Av 12A AC3 110VDC

TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakkaTehokkuutta kuorman ohjaukseen Modernin ulkoa sun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uud ella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Mo nipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudetLoistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjauk