SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1D32FE7 32A, 115VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
115...115 VOhjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
115...115 VPäävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 15 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 50 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 115...115 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Laajennettava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
147 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110350180
Sähkönumero
3782064
Toimittajan tuotenumero
LC1D32FE7
Tukkuerä
20
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
15 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
50 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
115...115 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
115...115 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
32 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
45 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
92 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


