SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1D50AM7 50A 220VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...220 VPäävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntäMitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
50 ATärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 22 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 80 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...220 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 11 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
67 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389119408691
Sähkönumero
3782066
Toimittajan tuotenumero
LC1D50AM7
Tukkuerä
10
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
22 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
80 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...220 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
11 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...220 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
50 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
25 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
55 mm
Korkeus:
122 mm
Syvyys:
120 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


