SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1D80U7 80A 3s 1s+1a 240V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
97 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110443097
Sähkönumero
3782544
Toimittajan tuotenumero
LC1D80U7
Tukkuerä
5
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys Deca kontaktori 80A/37kW/400V AC/AC-3, 125A/AC1, 3s(NO)pääkosketinta 1s(NO)+1a(NC) apukosketinta 240V AC kela
TeSys Deca kontaktori, 3-napainen (3NO pääkoskettimet), moottorinohjaussovelluksiin 80A/690V AC-3/3e (37kW@400V) asti. 240V AC 50/60 Hz kela, 1s+1a sisäänrakennetut apukoskettimet (NC-peilisertifioitu), liitäntä ruuviiliitimillä. Enimmäiskäyttöaste 3600 sykliä/tunti ja ja ympäristöissä, joiden lämpötila on enintään 60 °, takaa korkean luotettavuuden ja kestävyyden vaativiin sovelluksiin. Leveys 85 mm, DIN-kiskoon kiinnitys tai ruuvikiinnitys. Monien standardien sertifioitu (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium -yhteensopiva (RoHS/REACh).
TeSys Deca kontaktori, 3-napainen (3NO pääkoskettimet), moottorinohjaussovelluksiin 80A/690V AC-3/3e (37kW@400V) asti. 240V AC 50/60 Hz kela, 1s+1a sisäänrakennetut apukoskettimet (NC-peilisertifioitu), liitäntä ruuviiliitimillä. Enimmäiskäyttöaste 3600 sykliä/tunti ja ja ympäristöissä, joiden lämpötila on enintään 60 °, takaa korkean luotettavuuden ja kestävyyden vaativiin sovelluksiin. Leveys 85 mm, DIN-kiskoon kiinnitys tai ruuvikiinnitys. Monien standardien sertifioitu (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium -yhteensopiva (RoHS/REACh).


