SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1DT40FD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 40 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...110 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Laajennettava - ei
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110247879
Sähkönumero
3782504
Toimittajan tuotenumero
LC1DT40FD
Tukkuerä
15
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
40 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
110...110 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Laajennettava:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
4
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Leveys:
45 mm
Korkeus:
91 mm
Syvyys:
107 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakkaTehokkuutta kuorman ohjaukseen Modernin ulkoa sun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uud ella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Mo nipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudetLoistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjauk


