Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1E,3P(3NO),440V,6A,230V AC ,

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1E,3P(3NO),440V,6A,230V AC ,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Laajennettava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 36 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

237 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480894602

Sähkönumero

3782974

Toimittajan tuotenumero

LC1E0610P7

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

2.2 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

6 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

74 mm

Syvyys:

80 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kontaktori,Easy TeSys Control,LC1E,3P(3NO),440V,6A,230V AC kela,1NO apukosketin