SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1G150BEEA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

150 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 75 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 275 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...48 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...48 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

691 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481922236

Sähkönumero

3781805

Toimittajan tuotenumero

LC1G150BEEA

Tukkuerä

12

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

75 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

275 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...48 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...48 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

75 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...48 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

100 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

150 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

150 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

1000...1000 V

Käyttöjännite 60 Hz:

1000...1000 V

Leveys:

108 mm

Korkeus:

255 mm

Syvyys:

193 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kontaktori TeSys LC1G 150A 440V 3P AC3 Advanced 24-48V AC-DC kela

TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan