SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1G185LSEA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 90 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 305 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...500 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...500 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

746 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481922441

Sähkönumero

3781824

Toimittajan tuotenumero

LC1G185LSEA

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

90 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

305 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

200...500 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

200...500 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

90 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

200...500 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

125 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

185 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

185 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

1000...1000 V

Käyttöjännite 60 Hz:

1000...1000 V

Leveys:

108 mm

Korkeus:

255 mm

Syvyys:

193 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kontaktori TeSys LC1G 185A 440V 3P AC3 Advanced 200-500V AC-DC kela



TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan