SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1G6304EHEA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1G6304EHEA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

540 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 335 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 1050 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...130 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 48...130 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 771 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481922700

Sähkönumero

3781848

Toimittajan tuotenumero

LC1G6304EHEA

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

335 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

1050 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...130 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

48...130 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

315 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...130 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

500 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

540 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

1000...1000 V

Käyttöjännite 60 Hz:

1000...1000 V

Leveys:

281 mm

Korkeus:

388.5 mm

Syvyys:

266 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kontaktori TeSys LC1G 630A 440V 4P AC3 Advanced 48-130V AC-DC kela

TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan