SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1SKGC200E7 20A 2s 48V AC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...48 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Laajennettava - kyllä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 48...48 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

68 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110563009

Sähkönumero

3782817

Toimittajan tuotenumero

LC1SKGC200E7

Tukkuerä

40

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...48 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...48 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

27 mm

Korkeus:

56 mm

Syvyys:

55.5 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys SKGC minikontaktori 20A/<(><<)>=690V AC/AC-1, 2s pääkosketinta 48VAC kela

TeSys SK Miniature kontaktoritÄärimmäisen kompakteja2-, 3- tai 4-napainenKolmivaiheen hevosvoimat1.5 208-240V3 480-600VYksiva iheen hevosvoimat1/3 120V3/4 240VSovelluskohteina yleiset laitteet 3 hevosvoimaan tai 16 A asti.