SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LP1K1210JD 12A 3s 1s+0a 12V DC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...12 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 2.2 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

53 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110790887

Sähkönumero

3782532

Toimittajan tuotenumero

LP1K1210JD

Tukkuerä

10

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...12 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

2.2 kW

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

12 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

6 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Leveys:

45 mm

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

57 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys K kontaktori 12A/5,5kW/400V AC/AC-3, 20A/AC-1, 3s(NO)pääkosketinta 1s(NO)+0a(NC) apukosketinta 12V DC kela

Tesys K pienoiskontaktorit
  • Yhteiset lisätarvikkeet kaikille kokoluokille: 6, 9 ja 12 A / AC3.
  • Ohjauspiirit: AC, DC, pienitehehontarpeinen DC ja hiljainen käyntiääni/kytkentä.
  • Käyttö: 2,2 kW, 4,5 kW, 5,5 kW, AC3 ja AC4
  • Liittimet: ruuviliittimet, Faston-liittimet, jousiliittimet ja liitynnät piirikortteihin.

- TeSys K on täydellinen sarja kontaktoreita suoriin tai suunnanvaihtokäyttöihin.
- Kontaktoreiden suorituskyky/koko-suhde on parasta markkinoilla ja ne integroituvat saumattomasti kaikkiin sovelluksiin.

Loistava valinta kaikenlaisiin käyttökohteisiin:
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen
- Yksinkertaiset ohjaukset
- Sovellukset, joissa vaaditaan hiljaista käyntiääntä ja kytkentää.
- Pienitehontarpeiset kontaktorit soveltuvat erinomaisesti sovelluksiin, joissa tehoa ohjataan suoraan ohjelmoitavan logiikan lähdöiltä, ilman välireleitä.