SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LX1G3RKUEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 100...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 100...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481946317
Sähkönumero
3781918
Toimittajan tuotenumero
LX1G3RKUEN
Tukkuerä
2
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
100...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
100...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
100...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


