SCHNEIDER ELECTRIC - Kontrollikytkin Artic - 2/16A/250V/IP44 PR 2X val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin

Vipujen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Valaisu:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - 2-napainen kytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

6438054015673

Sähkönumero

2000204

Toimittajan tuotenumero

WDE0119202

Tukkuerä

5

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

60 mm

Laitteen korkeus:

75 mm

Laitteen syvyys:

47 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Valaisu:

kyllä

Valaistustoiminto:

valaistu (päällä)

Valaistuksen tyyppi:

hohtolamppu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0" ja "1"

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Artic Pinta IP44 2K-Kytkin valkoinen

Artic pinta-asennettavat kytkimet ovat erittäin kestäviä ja käyttövarmoja
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön sekä teollisuusympäristöihin IP44
Ajaton ulkomuoto on tyylikäs vielä vuosienkin kuluttua
Virran- ja jännitteenkesto 10A tai 16A sekä 250V tai 400V
Saatavana ruuvi- tai jousiliittimin

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan