SCHNEIDER ELECTRIC - Korotusrengas Multifix - KKR1 6mm HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korotuskorkeus:
6 mmPituus:
75 mmTärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - laiteliitin
Korotuskorkeus - 6 mm
Halkaisija - 75 mm
Muoto - pyöreä
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Multifix
EAN-koodi
3606481456083
Sähkönumero
1110560
Toimittajan tuotenumero
IMT80304
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
laiteliitin
Korotuskorkeus:
6 mm
Halkaisija:
75 mm
Muoto:
pyöreä
Asennustapa:
uppoasennus
Pituus:
75 mm
Leveys:
75 mm
Suojakannella:
ei
Korotusrengas:
kyllä
Multifix KKR1 korotusrengas 6mm säädettävän korotusrenkaan päälle HF
Multifix KKR1 korotusrengas. Rengas asetetaan säädettävän korotusrenkaan päälle. Korottaa 6mm.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
Multifix KKR1 korotusrengas. Rengas asetetaan säädettävän korotusrenkaan päälle. Korottaa 6mm.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.




