SCHNEIDER ELECTRIC - Korotusrengas Multifix - KKR1 sääd.koro.rengas 12-27mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
67 mmTärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - laiteliitin
Korotuskorkeus - 15 mm
Halkaisija - 67 mm
Muoto - pyöreä
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Multifix
EAN-koodi
3606481456090
Sähkönumero
1110561
Toimittajan tuotenumero
IMT80305
Tukkuerä
20
Käyttökohde:
laiteliitin
Korotuskorkeus:
15 mm
Halkaisija:
67 mm
Muoto:
pyöreä
Asennustapa:
uppoasennus
Pituus:
67 mm
Leveys:
67 mm
Suojakannella:
ei
Korotusrengas:
kyllä
Multifix KKR1 säätörengas 12-27mm varaosa HF
Multifix KKR1 säätörengas 12-27mm. Varaosa.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
Multifix KKR1 säätörengas 12-27mm. Varaosa.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.




