SCHNEIDER ELECTRIC - Korotusrengas Multifix - KKR1 sääd.koro.rengas 24-39mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
67 mmTärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - laiteliitin
Korotuskorkeus - 27 mm
Halkaisija - 67 mm
Muoto - pyöreä
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481456106
Sähkönumero
1110562
Toimittajan tuotenumero
IMT80306
Tukkuerä
20
Käyttökohde:
laiteliitin
Korotuskorkeus:
27 mm
Halkaisija:
67 mm
Muoto:
pyöreä
Asennustapa:
uppoasennus
Pituus:
67 mm
Leveys:
67 mm
Suojakannella:
ei
Korotusrengas:
kyllä
Multifix KKR1 säätörengas 24-39mm varaosa HF
Multifix KKR1 säätörengas 24-39mm. Asennetaan kojerasiaan, kun on tarvetta korkeammalle korotusrenkaalle. Säätövara riittää 24-39 mm levyvahvuuksille.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
Multifix KKR1 säätörengas 24-39mm. Asennetaan kojerasiaan, kun on tarvetta korkeammalle korotusrenkaalle. Säätövara riittää 24-39 mm levyvahvuuksille.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


