SCHNEIDER ELECTRIC - Kosk.suoja levitin 3P (1 kpl) - LV432595

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480019975

Sähkönumero

3653510

Toimittajan tuotenumero

LV432595

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Compact Kompaktikatkaisija Kosk.suoja levittimelle 3P

EasyPact CVS
  • Nimellisvirta 16 - 630 A
  • Katkaisukapasiteetti 25 - 50 kA 400/415 V:ssa
  • 3 tai 4 napainen versio
  • 3 kokoa
  • Noudattaa kansainvälisiä standardeja: IEC 60947-2, CCC, EAC
Sovellukset:
Pienjännitelaitteiden suojaus ja hallinta, mm:
  • Standardisovellukset: teollisuus, rakennukset
  • Maasulkusuojaus
  • Moottorin suojaus
  • Generaattorin suojaus

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan