SCHNEIDER ELECTRIC - Kosk.suoja levitin 4P (1 kpl) - LV432596

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480019982
Sähkönumero
3653511
Toimittajan tuotenumero
LV432596
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Compact Kompaktikatkaisija Kosk.suoja levittimelle 4P
EasyPact CVS
Pienjännitelaitteiden suojaus ja hallinta, mm:
EasyPact CVS
- Nimellisvirta 16 - 630 A
- Katkaisukapasiteetti 25 - 50 kA 400/415 V:ssa
- 3 tai 4 napainen versio
- 3 kokoa
- Noudattaa kansainvälisiä standardeja: IEC 60947-2, CCC, EAC
Pienjännitelaitteiden suojaus ja hallinta, mm:
- Standardisovellukset: teollisuus, rakennukset
- Maasulkusuojaus
- Moottorin suojaus
- Generaattorin suojaus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


