SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketinelementti NC korkea - ZBE502

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389119042222
Sähkönumero
2318014
Toimittajan tuotenumero
ZBE502
Tukkuerä
5
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
asennus ylös
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Harmony kosketinelementit
- NO ja NC koskettimet
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Ruuvi-, jousi- ja pistokeliittimillä
- Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


