SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketinlohko riippuohjaimeen - XACS415 1s 1a hidas katkaisu

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110647556

Sähkönumero

2319647

Toimittajan tuotenumero

XACS415

Tukkuerä

30

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

yläasennus ja integroitavissa

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Harmony Kosketinelementti XACS415 1s+1av

Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita

Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
  • IEC-standardien mukaisia
  • CE-merkintä
  • UL/CS-sertifiointi
  • IP 65
  • Kaksoiseristetty polypropyleenikotelo
  • Ruuviliittimet
  • Täydelliset tuotteet
  • Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä varusteista
Edut: Nämä vaativaan käsittelyyn suunnitellut lujarakenteiset riippuohjaimet täyttävät IEC-standardien turvallisuusvaatimukset. Ne ovat paitsi yksinkertaisia ja intuitiivisia myös erittäin mukavia käyttää.

Sovellukset:
  • Teollisuus ja palvelusektori: nostosovellukset, siltanosturit

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan