SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketusnäyttö - 7.5 Eth + 2Sarja VGA-TFT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 24...24 V
Näytön tyyppi - TFT
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä - 0
Tukee PROFIBUS-protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
620 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3595864150277
Sähkönumero
2820020
Toimittajan tuotenumero
HMIGTO4310
Tukkuerä
10
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Näytön tyyppi:
TFT
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
1
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
2
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Värinäytöllä:
kyllä
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP67
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Magelis GTO Advanced Optimum -paneelit
- TFT, 65 000 väriä kaikissa näytöissä
- Kaikissa malleissa energiaa säästävä LED-taustavalaistus. Täydelliset himmennystoiminnot saatavana erikoistarkoituksiin kuten laivoihin, tai sähkön säästämiseksi
- Ethernet liitettävyys kaikissa näytön kokoluokissa, laaja valikoima web-palveluja (Webgate, FTP-palvelin, SMTP) ja kaksi sarjaliitäntä koneiden laitteisiin kytkemistä varten
- Nykyaikaiset rajapinnat (USB 2.0 , SD-kortit) helpottavat ylläpitoa ja antavat hyvän liitännän oheislaitteisiin
- 4 Gt:n SD-kortille mahtuu paljon lokitiedostoja; uusi mini-USB-liitäntä mahdollistaa lataukset vakiokaapelilla
- Sama aukko kuin Magelis XBTGT -laitteissa helpottaa vaihtoja ja pitää koneen ulkonäön yhtenäisenä
- Liittimet suunniteltu helpottamaan laitteen kaapelointia
- Vain neljä asennuskiinnikettä
- Hyvän tuntuman omaavat toimintopainikkeet lisätty kumpaankin näyttöön (3”5 ja 7”) säästävät tilaa ja vähentävät samanaikaisia näppäintoimintoja
- Magelis GTO sopii nyt käytettäväksi jopa 55 °C:n ympäristössä
- Maailmanlaajuiset sertifikaatit mukaan lukien vaaralliset paikat (ISA 1212, ATEX Cat 3 -sertifikaatit) ja laivojen "Bridge and Deck"-sertifikaatti
- Kätevät lisäkannet suojaavat kemikaaleilta ja öljyiltä työstökoneympäristössä
- Teräskehysmalli elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuteen
- Teollisuus: kompaktit koneet, käsittelyjärjestelmät, elintarviketeollisuuden ja panimoiden koneet, lääketeollisuus jne


