SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketusnäyttö - Harmony HMIST6400

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite DC - 24...24 V

  • Näytön tyyppi - TFT

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Pikselien lukumäärä, vaaka - 800

  • Pikselien lukumäärä, pysty - 480

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

757 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481856418

Sähkönumero

2820403

Toimittajan tuotenumero

HMISTM6400

Tukkuerä

1

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Näytön tyyppi:

TFT

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Pikselien lukumäärä, vaaka:

800

Pikselien lukumäärä, pysty:

480

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

2

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

kyllä

SW-liitännällä:

kyllä

Näytön halkaisija:

7 inch

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Värinäytöllä:

kyllä

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Näytön värien määrä:

9999999.999

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Numerisella näppäimistöllä:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Kosketustekniikka:

resistiivinen kosketus

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Upotussyvyys:

57.7 mm

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

Etuosan korkeus:

137.2 mm

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Käytettävissä oleva projektimuisti/käyttäjämuisti:

1000 kByte

Aakkosnumeerisella näppäimistöllä:

ei

Ohjelmoitavien funktionäppäimien lukumäärä:

0

LED-näppäimien lukumäärä:

0

Järjestelmäpainikkeiden lukumäärä:

0

Viestijärjestelmällä (sis. bufferointi ja vahvistus):

ei

Käyttölämpötila-alue:

0...50 °C

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Seinäasennus/ suora-asennus:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Etuosan leveys:

201.2 mm

Energiankulutus:

10.4 W

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

HMISTM6400, 7" laajakulmanäyttö, 800x480 pikseliä, sarkaliikenneporttiRS232/RS485, 2xethernet portti

Basic Modular HMI -paneeli kuuluu Schneider Electric Harmony ST6-sarjaan. Tämä yhden kosketuksen resistiivinen kosketusnäyttö, jossa on monivärinen tilanilmaisin, joka näyttää eri toimintatilat. Käyttöliittymän leveys on 7 tuumaa, siinä on 16 miljoonaa väriä ja 800 x 480 pikselin resoluutio (WVGA). Se on modulaarinen HMI, jonka asennus on tehty helpoksi, tarvitaan vain 22 mm:n asennusreikä. Kosketusnäytössä on 800 MHz:n ARM Cortex-A8 -suoritin, 1 Gt:n laitemuistia, 128 Mt:n käyttömuistia.HMI STM6 tukee 2x Ethernet-porttia, 1x COM1 (RS-232C tai RS-485), 1x USB 2.0 Type A ja 1x USB 2.0 Micro-B -porttia. Sen mitat ovat 208mm (leveys) x 153mm (korkeus) x 45mm (syvyys) ja se painaa 0,80Kg.Kosketusnäyttö on tarkoitettu teollisuudelle, kuten pakkaus-, elintarvike- ja juoma-, tekstiili-, LVI-laitteille ja kompressoreille, sekä loppukäyttäjille.Tuetut standardit EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 ja sertifikaattien kuten CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine mukainen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan