Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketusnäyttö KNX - SpaceLogic KNX näyttö 4"

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Näyttö - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

78 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486407264

Sähkönumero

2820199

Toimittajan tuotenumero

MTN6215-0410

Tukkuerä

24

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Näyttö:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

kyllä

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Kokoonpano:

käyttöelementti kehyksellä

Kosketustoiminto:

kyllä

Lisäliitynnät:

muu

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Materiaali:

muu

Väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Spacelogic KNX Kosketusnäyttö 4" musta

SpaceLogic KNX kosketusnäyttö 4""

Schneider Electricin 4 tuuman kosketusyksikkö on monitoimilaite, joka on suunniteltu älykodin keskipisteeksi. Ensiluokkaiset materiaalit ja korkealaatuinen näyttö sisäänrakennetuilla antureilla tarjoavat laajan valikoiman sovelluksia.

Tuotteen ohut muotoilu sopii täydellisesti nykypäivän älykkäisiin asennuksiin.

Tuote soveltuu sekä asuin- että julkisrakennuksiin. Tuotteen kaikki asetukset ja käyttöönotto tehdään ETS:än kautta, joten erillistä visualisoitipalvelinta ei tarvita.

Tuotteessa on moderni, saumaton käyttöliittymä, joka tarjoaa sulavan kokemuksen. Näyttö saa heräämään läheisyysanturin ansiosta.

Näytössä on jopa 9 sivua, jotka voivat näyttää yksittäisiä toimintoja widgetteinä. Tämän ansiosta sinulla voit tehdä erilaisia yhdistelmiä jopa 6 widgetistä jokaiselle sivulle ja hallita niillä tehokkaasti kaikkia yhdistettyjä järjestelmiä.

Voit siirtyä näyttöjen välillä yksinkertaisella pyyhkäisyllä, joka on tuttu perinteisestä älypuhelimesta.

Tuotetta voidaan käyttää valojen, kaihtimien, tilanteiden, ilmanvaihdon, lämmityksen, ilmastoinnin ja muun ohjaamiseen. Sisäänrakennetun lämpötila-anturin ansiosta sitä on helppo käyttää termostaattina. Kaikki tämä erittäin sulavalla käyttöliittymällä.

Tuote toimitetaan asennuskehyksellä.

• 4"" LCD Kosketusnäyttö (10 cm)
• Resoluutio 480x480 pikseliä
• Peitekehyksetön, musta/harmaa
• Näytön pinta lasia
• Uppoasennettava 86 x 86 x 32 (asennettuna 9mm seinän pinnasta)
• Läheisyysanturi ja merkkivalo
• Lämpötila-anturi
• Micro USB-liitin omille ikoneille ja taustakuville
• KNX-väyläliitin 3mA
• Käyttöjänniteliitin 21-30 VDC (85mA). Erillisen 30 VDC käyttöjännitteen saa esimerkiksi KNX-väylävirtalähteestä 28 161 38 tai 28 161 34

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan