SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketusnäyttö - Ohjauspääte, 5.7 VÄRI

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite DC - 24...24 V

  • Näytön tyyppi - TFT

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä - 0

  • Tukee PROFIBUS-protokollaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

802 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489909499

Sähkönumero

2820038

Toimittajan tuotenumero

HMISTU855

Tukkuerä

8

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Näytön tyyppi:

TFT

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

1

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

2

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

kyllä

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Värinäytöllä:

kyllä

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kosketusnäyttöpääte 5.7", Väri

Magelis ohjauspääte

  • TFT LCD tai STN LCD
  • Harmaasävy tai värillinen näyttö
  • Näytön koko 3.4" - 5.7"

Uudet Magelis STO ja STU laajentavat pienten Magelis-ohjauspäätteiden valikoimaa: lisää mukautuvuutta, lisää kommunikointia, uusi helppo ja nopea asennusmenetelmä... Vijeo Designeriin perustuvat ohjauspäätteet ovat kustannustehokas ratkaisu kaikille koneiden valmistajille.