SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketussuoja 4P pitkä (1 kpl) - LV429518

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480019920

Sähkönumero

3653254

Toimittajan tuotenumero

LV429518

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Compact-kompaktikatkaisija. Pitkä liitinten suojus. Tuotteensoveltuvuus:Compact NSX100...250Compact INS250Compact INV100...250Napojen tyyppi: 4P Nimellisvirta: 0...250 A

Compact-kompaktikatkaisija
Pitkä liitinten suojus

Tuotteen soveltuvuus:
  • Compact NSX100...250
  • Compact INS250
  • Compact INV100...250
  • Napojen tyyppi: 4P
  • Nimellisvirta: 0...250 A

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan