SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketussuoja 4P pitkä (1 kpl) - LV432594

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480019968

Sähkönumero

3653509

Toimittajan tuotenumero

LV432594

Tukkuerä

15

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Compact-kompaktikatkaisija. Pitkä liitinten suojus . Tuotteensoveltuvuus:Compact INS320...630Compact INV320...630Compact NSX400...630Compact INS250Compact NSX100...250Napojen tyyppi: 4PNimellisvirta: 0...630 A

Compact-kompaktikatkaisija
Pitkä liitinten suojus

Tuotteen soveltuvuus:
  • Compact INS320...630
  • Compact INV320...630
  • Compact NSX400...630
  • Compact INS250
  • Compact NSX100...250
  • Napojen tyyppi: 4P
  • Nimellisvirta: 0...630 A

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan