SCHNEIDER ELECTRIC - Kosteusmittari - Digitaalinen kosteusmittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - 0...40 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä
Erillinen anturi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481275691
Sähkönumero
6712058
Toimittajan tuotenumero
IMT23108
Tukkuerä
60
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
0...40 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
kyllä
Erillinen anturi:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Infrapunamittaus:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Thorsman kosteusmittari
–Pienikokoinen, helppo pitää mukana
–Nopea ja tarkka mittaustulos
–Pariston loppumisen ilmaisin
–Automaattinen virrankatkaisu
• Erilaisten pintojen kosteuden mittaamiseen sekä ympäristön lämpötilan mittaamiseen.
• Digitaalinen taustavalaistu LCD-näyttö
• Puun mitta-alue: 6 - 60 %
• Rakennusmaterilaalien mitta-alue: 0.2 - 2.9%
• Ympäristön lämpötilan mitta-alue: 0 - 40 °C
• Paristo: 1,5V, LR44 tai vastaava, 4 kpl (sisältyy)
• Paino: noin 41g (paristojen kanssa)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


