SCHNEIDER ELECTRIC - Kotelolämmitin - NSYCR250W230VV lämmitin 250W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho - 250 W

  • Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V

  • Puhaltimella - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 441 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480152436

Sähkönumero

3448006

Toimittajan tuotenumero

NSYCR250W230VV

Tukkuerä

6

Mitoitusteho:

250 W

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Puhaltimella:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

Leveys:

100 mm

Korkeus:

200 mm

Pysyvä lämpöteho lämpötilassa 10 °C:

250 W

Syvyys:

100 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Lämmitin 250W tuulettimella 230VAC

Prisma Plus - Pienjännitekojeistot 4000 A:in saakka

Energioiden yhdistäminen rakennuksen turvallisuuden vuoksi
  • Prisma Plus parantaa kaikkien ihmisten turvallisuutta ja sähköjärjestelmän luotettavuutta ja käytettävyyttä
    - Komponentit (katkaisijat, virtakiskot, jne.) on suunniteltu toimimaan yhdessä
    - Kaikki vaativammat kojeistokonfiguraatiot ovat testattuja ja IEC-standardien mukaisia
  • Prisma Plus mahdollistaa optimoitujen, turvallisten ja yksinkertaisten kojeistojen tuotannon kaikki tarpeisiin
  • Prisma Plus on modulaarisuutensa vuoksi helppo päivittää milloin tahansa alkuperäisen suorituskyvyn kärsimättä
  • Prisma Plus on saatavana kautta maailman
Sovellukset:
Pienjännitteen jakelu- ja ohjauskeskukset julkisissa ja teollisuusrakennuksissa
  • Data ja televiestintä (datakeskukset, palvelinsalit, televiestintäverkot)
  • Kauppa (ostoskeskukset, ketjut ja erilliset liikkeet)
  • Majoitus (hotellit, yhteisasunnot)
  • Teollisuusrakennukset (ei-kriittiset prosessit, logistiikka, maatalous)
  • Terveydenhoito (sairaalat, klinikat ja terveyskeskukset, hoitokodit)
  • Toimistot
  • Opetus
  • Urheilu
  • Kulttuuri ja vapaa-aika

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan