SCHNEIDER ELECTRIC - Kulmakappale - OL 80 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 102 mm
Syvyys - 63 mm
Kansien lukumäärä - 1
Kannen leveys 1 - 50 mm
Suunta - nouseva/laskeva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485123110
Sähkönumero
1458202
Toimittajan tuotenumero
INS12103
Tukkuerä
INS12103
Leveys:
102 mm
Syvyys:
63 mm
Kansien lukumäärä:
1
Kannen leveys 1:
50 mm
Suunta:
nouseva/laskeva
Symmetrinen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Kulma:
90...90 °
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
Kaapelipidikkeillä:
ei


