SCHNEIDER ELECTRIC - Kulmakappale OptiLine - OL mini 18x45 HF kulma VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 65 mm
Kulma - 90...90 °
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
OptiLine
EAN-koodi
3606480311383
Sähkönumero
1400840
Toimittajan tuotenumero
ISM14503
Tukkuerä
300
Korkeus:
18 mm
Leveys:
65 mm
Kulma:
90...90 °
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
OptiLine minikanava 18x45 kulmakappale HF PC/ABS valk RAL 9010
OptiLine Minikanavat
OptiLine Mini on tyyllikkäästi muotoiltu, johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.
Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella.
PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.
Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.
OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.
Kotelointitaso: IP40
Varusteet
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.
Toimituspituudet
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.
Materiaalit ja värit
Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.
Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia
OptiLine Minikanavat
OptiLine Mini on tyyllikkäästi muotoiltu, johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.
Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella.
PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.
Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.
OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.
Kotelointitaso: IP40
Varusteet
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.
Toimituspituudet
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.
Materiaalit ja värit
Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.
Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia




