SCHNEIDER ELECTRIC - Kulmaliitin +vaihe-erot. (3kpl - LV432484

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitostekniikka

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480019821

Sähkönumero

3653450

Toimittajan tuotenumero

LV432484

Tukkuerä

12

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitostekniikka

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Oikea kulmaliitin 3Kpl <(><<)>630A

NSX Compact tarvikkeet
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.

- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan

Liittimiä katkaisijan kytkentään:
  • Tunneliliitimet kuoritun kupari/alumiinijohtimen kytkemiseen katkaisijan liittimiin.
  • Levityspalat vaihevälin kasvattamiseen. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
  • Kaapelikenkäsarjat, sisältävät 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
  • Jatkoliittimet ja eristetyt jatkoliittimet
  • Kulmaliittimet ja eristetyt kulmaliittimet
  • Kääntöliittimet 90°
  • Haaroitusliittimet
  • Takakytkentätapit

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan