SCHNEIDER ELECTRIC - Kulmapinta-asennusrasia Exxact - 2-os.h=21mm ant


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480209949
Sähkönumero
2418118
Toimittajan tuotenumero
WDE003757
Tukkuerä
24
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Sopivien laitteiden maksimileveys:
85 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
156 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
60 mm
• Kulmapintakojerasioita IP20 kulma- tai kaapinalusasennuksiin.
• Kaapeliläpiviennit sekä pohjassa että sivuilla.
• Soveltuu käytettäväksi kaikkien Exxact 2-osaisten kehysten kanssa.