SCHNEIDER ELECTRIC - Kuorintatyökalu parikaapelit - VDIR580021 Actassi

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 0...0 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Pitkittäin leikkaava - ei

  • Pyöristävä katkaisu - kyllä

  • Vaihdettavat leikkuuterät - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480186127

Sähkönumero

7200198

Toimittajan tuotenumero

VDIR580021

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

0...0 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Pitkittäin leikkaava:

ei

Pyöristävä katkaisu:

kyllä

Vaihdettavat leikkuuterät:

ei

Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):

0...0 mm²

Spiraalileikkaus:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi kuorintatyökalu

LexCom Home
  • Sarja sisältää kolme erilaista ratkaisua; LexCom Home Essential, LexCom Home Performance ja LexCom Home Premium.
  • LexCom Home -järjestelmät täyttävät nykyaikaisen kodin viestintätarpeet tehokkaasti.
  • Kolme ratkaisua kohdistuvat täydellisesti kotiverkkojen päämarkkinoihin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan