Poistunut tuote

SCHNEIDER ELECTRIC - Kuormanerotin NSX100NA 4P - LV429639

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kuormanerotin NSX100NA 4P - LV429639

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

221 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480008849

Sähkönumero

3653263

Toimittajan tuotenumero

LV429639

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

100 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP30

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

100 A

Moottoriohjain valittavissa:

kyllä

Alijännitelaukaisija valittavissa:

kyllä

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.8 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

5

Sopii väliasennukseen:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Kuormanerotin 4P NSX100NA