SCHNEIDER ELECTRIC - Kuormanhallintayksikkö - EV Charging Expert 250 CP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Energiankulutus - 24 W
Hätäavaus sähkönsyötön häiriössä - ei
Tietoliikenneliitäntä - kyllä
Nimellisjännitealue - 9...36 V
Latauspisteiden enimmäismäärä - 250
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487843481
Sähkönumero
3572814
Toimittajan tuotenumero
HMIBX1A0NEVB100SCP
Tukkuerä
1
Energiankulutus:
24 W
Hätäavaus sähkönsyötön häiriössä:
ei
Tietoliikenneliitäntä:
kyllä
Nimellisjännitealue:
9...36 V
Latauspisteiden enimmäismäärä:
250
Leveys:
99 mm
Korkeus:
141 mm
Syvyys:
48 mm
Tämä EcoStruxure EV charging Expert on latausjärjestelmän paikallinen ohjaustyökalu, joka tarjoaa dynaamisen kuormanhallinnan, käyttäjähallinnan sekä latausraportoinnin Schneiderin AC- ja DC-latausasemille. Sitä suositellaan kaupallisiin- ja teollisuuskiinteistöihin sekä ajoneuvovarikoille sähköajoneuvojen latausinfran optimoimiseen sähköasennuksien osalta ja estämään ylikuormitustilanteet. Siihen voidaan liittää ohjattavaksi jopa 250 latausasemaa, jotka voivat olla 20 vyöhykkeessä 4 eri tasolla. Sähköautojen latausinfran tehokkaan toiminnan varmistamiseksi on myös mahdollista käyttää erilaisia toimintoja. Ajastuksien avulla voidaan rajoittamaan sähköautojen latausta, kun sähkön hinta on korkea, ja maksimoimaan se, kun se on alhainen. Lataajalle tai latausasemalle voidaan antaa VIP-status, mikä takaa maksimi lataustehon, kun se on ehdottoman tärkeää saada tietty kulkuneuvo ladattua ensisijaisesti. Toiminto antaa niillä etusijan muihin käyttäjiin nähden sähköajoneuvojensa lataamisessa. Sähköautojen lataustapahtumien rekisteröinti ja lataaminen Excel-raporttina, kustannusten kohdentamista tai laskutusta varten on mahdollista. Rakennuksen energianhallintajärjestelmään (BEMS) on integrointimahdollisuus API-rajapintojen avulla. Aurinkosähköllä tuotettu energia priorisoidaan sähköautojen latauksessa. Sähköauton latausasemien käyttöönotto, käyttö ja huolto onnistuvat sisäänrakennetulla web-palvelimella. Ethernet kaapeli liitetään RJ45-portiin ja käyttöliittymä on HTTPS-selainpohjainen. Se voidaan asentaa DIN-kiskolla varustettuun koteloon. Se saa virran ulkoisesta 24 Vdc virtalähteestä. Käyttölämpötila on -20 °C - 70 °C. Varastointilämpötila on -40 °C - 80 °C. Mitat ovat (L) 98 mm x (K) 140 mm x (S) 48 mm. Latausasemiin lähiverkkoyhteys muodostetaan Ethernet-kaapeloinnin kautta sen RJ45-portiin ja ulkoisen Ethernet-kytkimen avulla. Se käyttää OCPP 1.6 Json -protokollaa kommunikointiin latausasemien kanssa. Lähiverkkoon voidaan liittää myös ulkoinen kiinteistön sähkömittari. Latausasemien hallintajärjestelmä (CSMS) käyttää OCPP 1.6 Json -protokollaa kommunikointiin latausoperaattorin (CPO) kanssa ulkoisen 4G-modeemin kautta. Sähköauton latausaseman hallintatyökalulla on CE-, UK- ja RMC-sertifioinnit.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


