SCHNEIDER ELECTRIC - Kuormanhallintayksikkö - EV Charging Expert 5 dynaamine


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latausvirta - 2.5 A
Energiankulutus - 16 W
Hätäavaus sähkönsyötön häiriössä - ei
Tietoliikenneliitäntä - kyllä
Nimellisjännitealue - 12...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481828385
Sähkönumero
3505086
Toimittajan tuotenumero
HMIBSCEA53D1EDB
Tukkuerä
1
Latausvirta:
2.5 A
Energiankulutus:
16 W
Hätäavaus sähkönsyötön häiriössä:
ei
Tietoliikenneliitäntä:
kyllä
Nimellisjännitealue:
12...24 V
Latauspisteiden enimmäismäärä:
10
Leveys:
157 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
46 mm
EV Charging Expert kuorman- ja käyttäjähallintajärjestelmä max 5latausasemaa dynaaminen EV Charging Expertin avulla voidaan liittää 5 EVlink latausasemaa paikalliseen ohjaukseen. Paikallisesti EV Charging Expertin avulla voidaan jakaa käytettävissä oleva teho dynaamisesti asennettujen EVlink sähköauton latauspisteiden välillä. EV Charging Expertin avulla latauslaitteille voidaan määritellä kiinteä maksimiarvo, jonka mukaan EV Charging Expert jakelee energian dynaamisesti tämän kiinteän arvon alapuolella laturien välillä energiantarpeen ja määriteltyjen järjestelmäasetusten perusteella. EV Charging Expertin dynaamisen toimintatavan sekä erillisen mittaroinnin avulla latauslaitteiden kuormaa voidaan ohjata reaaliaikaisesti kiinteistön muun kulutuksen mukaan. EV Charging Expertin avulla voidaan myös hallita latauslaitteiden käyttöoikeuksia sekä tuottaa raportointia käytetystä energiasta.