SCHNEIDER ELECTRIC - Kuormanhallintayksikkö - Schneider Charge Peak Control

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kuormanhallintayksikkö - Schneider Charge Peak Control

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latausvirta - 0.022 A

  • Energiankulutus - 5 W

  • Hätäavaus sähkönsyötön häiriössä - ei

  • Tietoliikenneliitäntä - kyllä

  • Nimellisjännitealue - 220...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606486998472

Sähkönumero

3505066

Toimittajan tuotenumero

EVA2HPC3

Tukkuerä

1

Latausvirta:

0.022 A

Energiankulutus:

5 W

Hätäavaus sähkönsyötön häiriössä:

ei

Tietoliikenneliitäntä:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...230 V

Latauspisteiden enimmäismäärä:

1

Leveys:

89 mm

Korkeus:

72 mm

Syvyys:

75 mm

Kuormanhallinta - Peak Control, Schneider Charge latausasemille, PLC-kommunikointi, paritustoiminto, 3-vaiheinen

Schneider Charge latausaseman kuormanhallinta -Peak Control, jota käytetään estämään latausaseman mahdollisesti aiheuttama ylikuormitustilanne kiinteistössä. Sitä käytetään kolmivaiheisessa sähköverkossa. Se toimii 220 VAC - 230 VAC jännitteellä ja sen toleranssilla +/- 10 % ja taajuudella 50 Hz tai 60 Hz. Sen avulla voidaan säätää reaaliajassa latausaseman sähköajoneuvolle tarjoamaa maksimitehoa talon muun kuorman kulutuksen mukaan. Tätä säätöä sovelletaan automaattisesti 50A asti. Se on asennettava sähkökeskuksen 35 mm DIN-kiskoon. Se kommunikoi latausaseman kanssa käyttämällä Power Line Communication -järjestelmää, jossa PLC-järjestelmä lähettää dataa syöttökaapelia pitkin latausasemalle. Latausaseman kommunikoinnin tilan indigointi tapahtuu LEDillä, jossa punainen väri tarkoittaa virhettä ja vihreä väri sitä, että kommunikointi kunnossa. Toinen LED-valo indikoi vihreällä, kun latausasema on yhteydessä sähköajoneuvoon latauksen aikana. Mitat (L) 72mm x (K) 89mm x (S) 75mm. Tuotteen paino on 180g. Sen väri on valkoinen. Se on valmistettu muovista. Käyttölämpötila on -30 °C - 50 °C ja varastointilämpötila -40 °C - 85 °C. Se noudattaa standardeja EN 61010-1 (julkaistu 2010) ja EN61326-1 (julkaistu 2013) Se noudattaa standardeja EN 61010-1 (julkaistu 2010) ja EN61326-1 (julkaistu 2013)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan