SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CP-kaapeli Cat 6 STP 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480447563
Sähkönumero
7240335
Toimittajan tuotenumero
VDICP4601502
Tukkuerä
1
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
15 m
Taittosuoja:
päälle asennettava
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
musta
FR (fire retandant) -versio:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
4x2
AWG-koko:
26
Kytkentätapa:
1:1
Nopeuskerroin (NVP):
78 %
Actassi CAT 6 kytkentäkaapelit
RJ45 uros - RJ45 uros liittimet
CP-kaapeleissa RJ45 uros - RJ45 naaras


