SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CP-kaapeli Cat 6 UTP 10m

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480447525

Sähkönumero

7240331

Toimittajan tuotenumero

VDICP1601001

Tukkuerä

15

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

vihreä

Pituus:

10 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

harmaa

FR (fire retandant) -versio:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

23

Kytkentätapa:

1:1

Nopeuskerroin (NVP):

68 %

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi CL-C6 CP-kaapeli U/UTP Cat6 10m

Actassi CAT 6 kytkentäkaapelit
RJ45 uros - RJ45 uros liittimet
CP-kaapeleissa RJ45 uros - RJ45 naaras

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan