SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkentäkaapeli-CAT6 - Kytkentäk. Cat6 U/UTP 1,0m Va

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481052179

Sähkönumero

7233079

Toimittajan tuotenumero

ACTPC6UULS10WE

Tukkuerä

1

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

1 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

valkoinen

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

28

Kytkentätapa:

1:1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi Kytkentäkaapeli Cat.6 U/UTP 28AWG 1,0m Valkoinen

Kytkentäkaapeli Cat.6 U/UTP 28AWG 1,0m, valkoisella LSZH-kuorella ja täysin kiinteiksi valetuilla suojatulpilla molemmissa päissä. Täyttää seuraavat standardit - EN 50173, IEC 61935-2, ISO / IEC 11081, TIA / EIA-568-C.2. ja se on valmistettu PE: stä (polyeteeni), alumiinista / polyesteristä, tinatusta kuparista. Liitinmateriaali on fosforipronssia, 50 mikronia kultaa yli 100 mikronin nikkeliä ja lähetystaajuus 250 Mhz. Käytetään kytkentäkaapelina aktiivisten ja passiivisten laitteiden välillä perinteisissä tietoverkoissa. Actassi-kytkentäkaapelit ovat tärkeä osa Actassi-järjestelmää, joka sisältää myös datakaapelit, dataliittimet, ristiinkytkentäpaneelit, datapisteet ja räkkikaapit. Täydellisessä Actassi-järjestelmässä on mahdollista saada pidennetty 20 vuoden järjestelmätakuu.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan