SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkentäkaapeli kat6 UTP 0.5m - VDIP181646005

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkentäkaapeli kat6 UTP 0.5m - VDIP181646005

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Pituus - 0.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703302092739

Sähkönumero

7200370

Toimittajan tuotenumero

306420001

Tukkuerä

306420001

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Pituus:

0.5 m

Kytkentätapa:

1:1