Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkentäkaapeli kat6A STP 5m - VDIP185X46050

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkentäkaapeli kat6A STP 5m - VDIP185X46050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Kaapelityyppi - S/FTP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480449109

Sähkönumero

7200365

Toimittajan tuotenumero

VDIP185X46050

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelityyppi:

S/FTP

Pituus:

5 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

harmaa

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

2x4

AWG-koko:

26

Kytkentätapa:

1:1

Nopeuskerroin (NVP):

74 %

LxO 500 F-UTP 5.0 m 10 G rk/laitejohto LxO 500 F-UTP 5.0m 10 Grk/laitej

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan