SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin - 1/16/IP20 UKR 0-1-2-3 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - tasokytkin
Napojen lukumäärä - 1
Kytkentäsentojen määrä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480202735
Sähkönumero
2112423
Toimittajan tuotenumero
WDE002218
Tukkuerä
10
Kytkimen tyyppi:
tasokytkin
Napojen lukumäärä:
1
Kytkentäsentojen määrä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
16 A
0 (off) -asento:
kyllä
Laitteen rakenne:
integroitu laite
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
400 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Koteloitu laite:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Exxact uppoasennettavat kiertokytkimet
1-4 napaa, 16A ohjauksiin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


