SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin - 3/16/IP20 UKR M V 0-1 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä - 3
Kytkentäsentojen määrä - 2
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480202629
Sähkönumero
2112425
Toimittajan tuotenumero
WDE002200
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä:
3
Kytkentäsentojen määrä:
2
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
16 A
0 (off) -asento:
kyllä
Laitteen rakenne:
integroitu laite
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
400 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Koteloitu laite:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Exxact uppoasennettavat kiertokytkimet
1-4 napaa, 16A ohjauksiin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


