SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Artic - 7/16A/250V/IP44 PR 2X val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Asennustapa - pinta-asennus
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438054015703
Sähkönumero
2000207
Toimittajan tuotenumero
WDE0119701
Tukkuerä
WDE0119701
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Asennustapa:
pinta-asennus
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
60 mm
Laitteen korkeus:
75 mm
Kytkentätapa:
ristikytkin
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Painikekytkin:
ei
Vipujen määrä:
1
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Pesukonekytkin:
ei
Laitteen syvyys:
47 mm
Artic pinta-asennettavat kytkimet ovat erittäin kestäviä ja käyttövarmoja
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön sekä teollisuusympäristöihin IP44
Ajaton ulkomuoto on tyylikäs vielä vuosienkin kuluttua
Virran- ja jännitteenkesto 10A tai 16A sekä 250V tai 400V
Saatavana ruuvi- tai jousiliittimin


